June 2014
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
Pasadores con perforación
51700
51700.032.040
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
Pasador de aleta DIN 94 Acero inoxidable (Inox) A2 3,2X40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.2 mm
Longitud
40 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Dimensiones
a (max.)
3.2
b ≈
6.4
c (max.)
5.8
c (min.)
5.1
d (min.)
2.7
D (mm)
3.2
L (mm)
40
d (max.)
2.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-774
ISO
1234
DIN
94
NEN
182
Números de artículo
Artículo No.
51700.032.040
EAN
8715492306548
UBB
950359197601
UNSPSC
31163204
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional