Pasadores con perforación
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Pasadores cónico
Pasadores con perforación
39360
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
Pasador de aleta DIN 94 Acero Cincado pasivado amarillo
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Estándares
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando