text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571)

Artículo No.
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A5 (1.4571)
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
  • El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.

Especificaciones

Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A5 (1.4571)
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
  • El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.

Estándares

DIN 1471

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.