text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M5X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.6
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 45 mm
Clase 4.6
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 45
m 4
P 0.8
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48

Estándares

ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697

Números de artículo

Artículo No. 08250.050.045
EAN 8715492554772
UBB 950351600198
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.