text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de lija Tyrolit 230 x 280 K220


Con estas hojas de papel PREMIUM con soporte de papel ligero, estará perfectamente equipado para aplicaciones de lijado en seco. El revestimiento semiabierto protege el abrasivo contra el embozamiento o el no embozamiento. Al mismo tiempo, las hojas pueden utilizarse de forma excelente sobre piedra gracias al grano de carburo de silicio. Las hojas de pa

Artículo No. 9O274453
Anchura 230
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 280
Material del soporte Papel
Adecuado para acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 230
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 280
Material del soporte Papel
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra
Tipo de partículas Carburo de silicio
Granulación según CAMI 220
Dispersión Medio abierto
Finura de la tela no tejida Finura bien
Marca Tyrolit
Type Paper Sheet

Descripción

Con estas hojas de papel PREMIUM con soporte de papel ligero, estará perfectamente equipado para aplicaciones de lijado en seco. El revestimiento semiabierto protege el abrasivo contra el embozamiento o el no embozamiento. Al mismo tiempo, las hojas pueden utilizarse de forma excelente sobre piedra gracias al grano de carburo de silicio. Las hojas de papel universales se utilizan para el alisado, el desbarbado ligero, el acabado y la preparación general de superficies.

Números de artículo

Artículo No. 9O274453
EAN 9003177242724
UBB 500572008471
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 724272
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.