text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabado Tyrolit 115 x 50 m K80


Con estos rollos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar ligeros trabajos de desbarbado o la preparación general de superficies, con estos rollos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta del

Artículo No. 3M646320
Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Finura de la tela no tejida Finura bien
Marca Tyrolit
Type Cloth Roll

Descripción

Con estos rollos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar ligeros trabajos de desbarbado o la preparación general de superficies, con estos rollos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta del grano, también son perfectos para el lijado en seco.

Números de artículo

Artículo No. 3M646320
EAN 9003170026505
UBB 500572018603
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34062015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.