text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabado Tyrolit 100 x 50 m K60


Con estos rodillos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar un ligero trabajo de desbarbado o una preparación general de la superficie, con estos rodillos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abi

Artículo No. 6D504538
Anchura 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Finura de la tela no tejida Finura bien
Marca Tyrolit
Type Cloth Roll

Descripción

Con estos rodillos de tela BASIC altamente flexibles, podrá mecanizar eficazmente una gran variedad de materiales diferentes. Tanto si necesita nivelar, alisar, realizar un ligero trabajo de desbarbado o una preparación general de la superficie, con estos rodillos con soporte de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta del grano, también son perfectos para el lijado en seco.

Números de artículo

Artículo No. 6D504538
EAN 9003170026314
UBB 500572018371
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34061912
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.