text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Pistola para calafateo 750ml Champán PU-Espuma


Se agita la lata de aerosol durante al menos 20 segundos. Se coloca el tubo en la válvula. Humedecer la superficie antes de la aplicación con un pulverizador de agua. Para sustratos no convencionales, se recomienda la realización de una prueba preliminar de la adhesión. Retire el aplicador de presión para detener. Rellenar huecos y cavidades en, aproximadamente, 1/2, ya que la espuma se expandirá. Se agita la lata periódicamente durante la aplicación. Si usted tiene que trabajar en capas repita la humectación entre cada capa. espuma fresca se puede eliminar mediante limpiador de espuma de poliuretano Soudal. La espuma curada debe ser eliminado por medios mecánicos o con Soudal PU Quitar.

Artículo No. S0976.112.625
Color Otro
Diseño Poliuretano (PUR)
Volumen (ml) 750
Marca SOUDAL
Model Soudafoam 1K
Embalado por 12
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Otro
Diseño Poliuretano (PUR)
Volumen (ml) 750
Marca SOUDAL
Model Soudafoam 1K

Números de artículo

Artículo No. S0976.112.625
EAN 5411183077843
UBB 500505419241
UNSPSC 31201600
Artículo del fabricante nr 115349
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.