text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal autofrenante con inserto no metálico ASME B18.16.6, NE UNF ASME B18.16.6 Acero ASME B18.16.6 Sin revestimiento Gr.N8 1.1/2-12

Especificaciones

Diámetro 1.1/2 Inch
Clase Gr.N8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico ASME B18.16.6
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 12
Info
  • Los diámetros de rosca (#) son las tuercas de bloqueo de estilo NM, otros diámetros son las tuercas de bloqueo de estilo NE.
  • Cuando en el caso de en el pedido, 1 PULGADA-12TPI no se indica explícitamente el tipo, 14TPI UNS será suministrado.
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.

Dimensiones

A 2.197
C 1.64

Estándares

ASME B18.16.6

Números de artículo

Artículo No. U12421.150.0002
EAN 8717077382176
UBB 500621096378
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.