text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja UNC ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Cincado pasivado amarillo Gr.8 1.1/2-6

Artículo No.
Diámetro
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro 1.1/2 Inch
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Unified National Coarse

Dimensiones

F (max.) 2.25
H (max.) 0.88
TPI 6

Estándares

ASME B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. U11352.150.0001
EAN 8715492901057
UBB 500625859680
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.