text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con punta UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 1/4-20X1/2

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 1/2 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

J 0.125
T (min.) 0.125
Hilos por pulgada 20

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U07800.025.0050
EAN 8717077370142
UBB 500624354386
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.