text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY

Artículo No. 9Y532046
Fuerza de tracción máx. (N) 2500
Tipo Abrazadera de palanca de acción horizontal
Envergadura (mm) 60 - 60

Especificaciones

Fuerza de tracción máx. (N) 2500
Tipo Abrazadera de palanca de acción horizontal
Envergadura (mm) 60 - 60

Descripción

Para utilizar en mesas multifunción como Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placa de mín. 19 mm a máx. 25 mm. 25 mm

Números de artículo

Artículo No. 9Y532046
EAN 4008158040318
UBB 500682475487
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr STC-HH70-T20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.