Mezcladoras
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
9X644454
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
Mortar stirrer MK 160 mm 590 mm 30-60 kg M14 COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X644454
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
160
Cantidad de material agitable (kg)
30 - 60
Model
MK 160 M
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
160
Cantidad de material agitable (kg)
30 - 60
Model
MK 160 M
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X644454
EAN
4011024417596
UBB
500584079791
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
41759-000