text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box Mini Plus L 600 x W 400 x H 330 mm 60 l with hinged catch ZARGES


Artículo No. 9X275252
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 60
Con tapa de cubierta
Material Aluminio
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 60
Con tapa de cubierta
Material Aluminio
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura
Anchura interior (mm) 350
Altura interior (mm) 310
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 330
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 550

Números de artículo

Artículo No. 9X275252
EAN 4003866408771
UBB 500584026651
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 40877
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.