text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Artículo No. 9V918217
Modelo Otro
Longitud de la hoja (mm) 50
Longitud (mm) 215
Asidero de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Modelo Otro
Longitud de la hoja (mm) 50
Longitud (mm) 215
Asidero de material plástico

Descripción

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Números de artículo

Artículo No. 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr 3.104 (4000814528)
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.