text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp STC-HH50 size 50 level base plate BESSEY

Artículo No. 9S944750
Fuerza de tracción máx. (N) 2500
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca de acción horizontal
Longitud 217
Envergadura (mm) 40 - 40

Especificaciones

Fuerza de tracción máx. (N) 2500
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca de acción horizontal
Longitud 217
Envergadura (mm) 40 - 40

Descripción

En la posición de apriete, la palanca está horizontal. Ajuste automático y sin escalonamientos de la altura de sujeción hasta 35 mm sin modificar la fuerza de sujeción, sin necesidad de modificar manualmente la posición de los tornillos de presión. Fuerza de sujeción variable hasta 2.500 N en función del ajuste del tornillo prisionero en la articulación en voladizo. Robustas chapas metálicas templadas para una larga vida útil. Patrón de agujeros en la placa base diseñado para facilitar una configuración de sujeción rápida y segura para sistema métrico e imperial. Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad resistente al aceite.

Números de artículo

Artículo No. 9S944750
EAN 4008158035734
UBB 500655945870
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr STC-HH50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.