Fijaciones
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
9R778236
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
Push-pull type toggle clamp size 25 BESSEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9R778236
Fuerza de tracción máx. (N)
2500
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca tipo push-pull
Envergadura (mm)
35 - 35
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fuerza de tracción máx. (N)
2500
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca tipo push-pull
Envergadura (mm)
35 - 35
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Al mover la empuñadura se mueve la varilla de empuje y tracción. Regulación automática y sin escalonamientos de la altura de sujeción hasta 13 mm sin modificar la fuerza de sujeción, sin necesidad de modificar manualmente la posición de los tornillos de presión. Fuerza de sujeción ajustable hasta 2.500 N, en función del tornillo de ajuste de la articulación. Robustas chapas metálicas templadas para una larga vida útil. Patrón de orificios de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas. Mango de plástico bicomponente de alta calidad resistente al aceite.
Números de artículo
Artículo No.
9R778236
EAN
4008158035758
UBB
500656096665
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
STC-IHH25