text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer WK mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15-25 kg M14 COLLOMIX


Artículo No. 9O598360
Longitud total (mm) 590
Diámetro de la cesta (mm) 120
Cantidad de material agitable (kg) 15 - 25
Model WK 120 M
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 590
Diámetro de la cesta (mm) 120
Cantidad de material agitable (kg) 15 - 25
Model WK 120 M

Números de artículo

Artículo No. 9O598360
EAN 4011024412690
UBB 500583915383
UNSPSC 22101902
Artículo del fabricante nr 41269-000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.