Accesorios para armarios de almacenaje
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
9L972316
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
Aluminium box L 782 x W 385 x H 367 mm 91 l with lever clamp latches with bores
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9L972316
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
120
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
120
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
350
Anchura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
367
Profundidad exterior (mm)
782
Profundidad interior (mm)
750
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L972316
EAN
4054773023694
UBB
500583940860
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
C91