text.skipToContent text.skipToNavigation

AC/DC current clamp adapter CC 3 0.2-300 A alternating current / direct current


Adaptador de pinza amperimétrica Benning CC 3 AC/DC. Para ampliar el rango de corriente. Indicación digital mediante multímetro. Rango de medida de corriente/CC 1 A - 300 A. Rango de medida de corriente/CC 1 A - 300 A. Tipo de corriente continua/alterna. Salida 1 mV/ 1 A. Amplía el rango de corriente AC/DC de los multímetros analógicos y digitales hasta

Artículo No. 9L685931
Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual
Rango de medición de corriente, CA (A) ['1', '300']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['1', '300']
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de corriente C.A.
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual
Rango de medición de corriente, CA (A) ['1', '300']
Rango de medida de corriente, DC (A) ['1', '300']
Rango de medición de resistencia No
Apertura de la mordaza (mm) 25
Medición RMS real No
Prueba de continuidad No
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Medición de frecuencia No
Medición de potencia No
Medición de corriente de fuga No
Medición en cables con conductor anterior y posterior No
Versión como adaptador para conectar a multímetro
Medición de la corriente de fuga No
Medición de tensión, CA No
Medición de tensión, CC No
Indicador gráfico de barras analógico No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT III
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla No

Descripción

Adaptador de pinza amperimétrica Benning CC 3 AC/DC. Para ampliar el rango de corriente. Indicación digital mediante multímetro. Rango de medida de corriente/CC 1 A - 300 A. Rango de medida de corriente/CC 1 A - 300 A. Tipo de corriente continua/alterna. Salida 1 mV/ 1 A. Amplía el rango de corriente AC/DC de los multímetros analógicos y digitales hasta 300 A. Selección manual del rango de medida. Apertura de pinza 25 mm. Diseñado como adaptador para conexión a multímetros. Categoría del circuito de medición Cat III. Categoría de circuito de medición de tensión máx. 600 V. Incluye maletín, pila LR61 de 9 V, cables de prueba conectados permanentemente.

Números de artículo

Artículo No. 9L685931
EAN 4014651440388
UBB 500583937734
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr 044038
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.