Aire caliente & pistolas de pegar
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
9K403205
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
Hot air gun HL 1620 S 1600 W 300/500 degC 240 / 450 l/min STEINEL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9K403205
Anchura (mm)
86
Altura (mm)
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud (mm)
252
Temperatura (°C)
300 - 500
Consumo nominal (W)
1600
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
86
Altura (mm)
200
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Con control de temperatura
Sí
Longitud (mm)
252
Temperatura (°C)
300 - 500
Consumo nominal (W)
1600
Peso de la máquina (kg)
0.717
Volumen de aire (l/min)
450
Control del flujo de aire
Posiciones
Tensión de alimentación (V)
220 - 230
Con indicación de temperatura
No
Type
HL 1620 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K403205
EAN
4007841351106
UBB
500583822977
UNSPSC
27112717
Artículo del fabricante nr
351106