Ruedas de apoyo
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
9H845139
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
Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 80 kg rubber grey axle PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H845139
Anchura (mm)
32
Diámetro (mm)
80
Capacidad de soporte de carga (kg)
80
Diámetro del eje (mm)
8
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
32
Diámetro (mm)
80
Capacidad de soporte de carga (kg)
80
Diámetro del eje (mm)
8
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36
Rodamiento
Cojinete de bolas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H845139
EAN
4260475218287
UBB
500583818850
UNSPSC
31162702
Artículo del fabricante nr
3000276034