text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE adapter 16A, 400V, 6h IP44


Artículo No. 9C845183
Número de polos 5
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 16
Ángulo del enchufe Derecho
Grado de protección (IP) IP44
Modelo militar No
Posición de la hora del reloj (h) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Número de polos 5
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 16
Ángulo del enchufe Derecho
Grado de protección (IP) IP44
Modelo militar No
Posición de la hora del reloj (h) 6
Color de identificación Red
Tensión según EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rojo

Números de artículo

Artículo No. 9C845183
EAN 9003399575501
UBB 500583768857
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 943.742
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.