Gancho de palanca
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
8W672271
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm external thread GANTER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8W672271
Diseño
Palanca
Altura
45
Tipo de accesorios/componentes
Palanca
Longitud de rosca (mm)
50
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
63
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Palanca
Altura
45
Tipo de accesorios/componentes
Palanca
Longitud de rosca (mm)
50
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
63
Material
Acero
Tamaño de rosca (métrico)
8
Con pomo esférico
No
Métrico
Sí
Cónico
Sí
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Ganter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8W672271
EAN
4045525150898
UBB
500583670582
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
300-63-M8-50-SW