text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears LÖWE 3.101 length 215 mm blade length 50 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Cutting thickness max. 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Extremely robust

Artículo No. 8Q953180
Modelo Otro
Longitud de la hoja (mm) 50
Longitud (mm) 215
Embalado por 1

Especificaciones

Modelo Otro
Longitud de la hoja (mm) 50
Longitud (mm) 215

Descripción

Polished chrome. Two stops at 45°. Cutting thickness max. 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Extremely robust

Números de artículo

Artículo No. 8Q953180
EAN 4033119000209
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr 3.101 (4000814570)
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.