text.skipToContent text.skipToNavigation

Y.M46


Comprising: - Y.107: blind-nut riveter. - Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts). - Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm. Weight: 2.500 kg.

Artículo No. 8Q227687
Embalaje Caso
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 1
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Facom
Características clave Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.

Descripción

Comprising: - Y.107: blind-nut riveter. - Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts). - Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm. Weight: 2.500 kg.

Números de artículo

Artículo No. 8Q227687
EAN 3148510881607
UBB 500637271221
UNSPSC 31161703
Artículo del fabricante nr Y.M46
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.