Polvo y ventilación
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
8P160640
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
Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 362 IET 2900 W 10000 l/min 247 mbar 62 l CLEANCRAFT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8P160640
Anchura
700
Altura
1140
Profundidad
570
Volumen del depósito (l)
62
Longitud del cable (m)
8.5
Consumo nominal (W)
2900
Peso de la máquina (kg)
21.9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
700
Altura
1140
Profundidad
570
Volumen del depósito (l)
62
Longitud del cable (m)
8.5
Consumo nominal (W)
2900
Peso de la máquina (kg)
21.9
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
76
Tensión
220 - 240
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
247
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
38
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
166.6
Frecuencia
50/60 Hz
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8P160640
EAN
4036351216780
UBB
500583568950
UNSPSC
47121604
Artículo del fabricante nr
7001370