Polvo y ventilación
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
8L853419
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
Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC INOX stainless steel 1250 W 3600 l/min NILFISK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8L853419
Anchura
400
Altura
525
Profundidad
390
Volumen del depósito (l)
20
Longitud del cable (m)
5
Consumo nominal (W)
1250
Peso de la máquina (kg)
8.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
400
Altura
525
Profundidad
390
Volumen del depósito (l)
20
Longitud del cable (m)
5
Consumo nominal (W)
1250
Peso de la máquina (kg)
8.5
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
64
Color básico
Acero inoxidable
Presión negativa máx. (mbar)
210
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
60
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L853419
EAN
5711145158840
UBB
500583526131
UNSPSC
47121604
Artículo del fabricante nr
107406602