Cortadores de fregadero
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
8L308198
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
Countersink bit nominal diameter 6.3 mm length 31 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUKO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8L308198
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
31
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
31
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L308198
EAN
4007140038203
UBB
500583518708
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
W102313