Ruedas de apoyo
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
8K187898
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
Spare wheel wheel dm 100 mm load-bearing cap. 100 kg BS ROLLEN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K187898
Anchura
30
Diámetro
100
Carga útil
100
Diámetro del eje (mm)
8
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36.5
Rodamiento
Cojinete de bolas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
30
Diámetro
100
Carga útil
100
Diámetro del eje (mm)
8
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36.5
Rodamiento
Cojinete de bolas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K187898
EAN
4021885001735
UBB
500583504682
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
A85.101