Polvo y ventilación
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
8I214346
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
Wet and dry vacuum cleaner ATTIX 30-01 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I214346
Anchura
380
Altura
595
Profundidad
450
Volumen del depósito (l)
30
Longitud del cable (m)
7.5
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
380
Altura
595
Profundidad
450
Volumen del depósito (l)
30
Longitud del cable (m)
7.5
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
10
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
59
Color básico
Azul
Presión negativa máx. (mbar)
250
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
61.6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I214346
EAN
5711145265142
UBB
500583474076
UNSPSC
47121604
Artículo del fabricante nr
107413590