text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser Stoko Vario Ultra® H330xW135xD135approx.mm 1 or 2 l white STOKO


Artículo No. 8G398486
Anchura (mm) 135
Altura (mm) 330
Profundidad (mm) 135
Protección de la superficie Sin tratar
Volumen del depósito (l) 2000
Sin contacto No
Montaje Muro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 135
Altura (mm) 330
Profundidad (mm) 135
Protección de la superficie Sin tratar
Volumen del depósito (l) 2000
Sin contacto No
Montaje Muro
Con material de montaje
Transparente No
Forma básica Otro
Unidad de control de protección de superficies Sin tratar
Tipo de jabón Jabón líquido
Soporte/carcasa del material plástico
Alimentación por batería No
Perfil Otro
Fijación oculta No
Con seguridad antirrobo No
Forma de diseño Soltero
Bomba de material (elemento de control) Otro
Color de acento Blanco
Tratamiento antibacteriano No
Vaso No
Conjunto superficie/lavabo No
Diseño de roseta de recubrimiento Otro
Material botella Otro
Color del soporte Blanco
Con tapa intercambiable/decoración de roseta No
Tratamiento de superficie Sin tratar

Números de artículo

Artículo No. 8G398486
EAN 4016208276556
UBB 500583446694
UNSPSC 47130000
Artículo del fabricante nr 27655
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.