text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm external thread GANTER


Artículo No. 7Z500577
Diseño Palanca
Altura 54
Tipo de accesorios/componentes Palanca
Longitud de rosca (mm) 32
Diámetro 21
Longitud (mm) 78
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Palanca
Altura 54
Tipo de accesorios/componentes Palanca
Longitud de rosca (mm) 32
Diámetro 21
Longitud (mm) 78
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 10
Con pomo esférico No
Métrico
Cónico
Accesorios
Pieza No
Marca Ganter

Números de artículo

Artículo No. 7Z500577
EAN 4045525152243
UBB 500583378467
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr 300-78-M10-32-SW
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.