text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 6 mm GANTER


Artículo No. 7Z439429
Diseño Palanca
Altura 34
Tipo de accesorios/componentes Palanca
Longitud de rosca (mm) 32
Diámetro 13
Longitud (mm) 45
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Palanca
Altura 34
Tipo de accesorios/componentes Palanca
Longitud de rosca (mm) 32
Diámetro 13
Longitud (mm) 45
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 6
Con pomo esférico No
Métrico
Cónico
Accesorios
Pieza No
Marca Ganter

Números de artículo

Artículo No. 7Z439429
EAN 4045525146846
UBB 500583354773
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr 300-45-M6-32-SW
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.