text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Stripax® 16 length 190 mm 6-16 (AWG 10... 6) mm² WEIDMÜLLER


Artículo No. 7Z348979
Aislamiento
Con cortador de alambre No
Peso (g) 170.1
Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal
Borde redondo No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Con cortador de alambre No
Peso (g) 170.1
Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal
Borde redondo No
Gama de flejes AWG 10 - 6
Corte en espiral No
Profundidad de entalladura ajustable No
Longitud de la tira ajustable No
Sección de banda (mm²) 6 - 16
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Autoajustable No
Probado por VDE No

Números de artículo

Artículo No. 7Z348979
EAN 4008190183875
UBB 500583353031
UNSPSC 27112135
Artículo del fabricante nr 9005610000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.