text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm grey w.plastic collar WEIDMÜLLER


Artículo No. 7W595632
Color Gris
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 0.75
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 0.75
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
Tamaño AWG 18

Números de artículo

Artículo No. 7W595632
EAN 4008190164096
UBB 500583316251
UNSPSC 26121523
Artículo del fabricante nr 9019040000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.