Accesorios para armarios de almacenaje
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
7U148656
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
Aluminium box Midi L 800 x W 400 x H 330 mm 81 l with hinged catch ZARGES
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7U148656
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
81
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
81
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
310
Anchura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
330
Profundidad exterior (mm)
800
Profundidad interior (mm)
750
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U148656
EAN
4003866408627
UBB
500583293633
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
40862