Accesorios para armarios de almacenaje
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
7S337908
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 275 mm 47 l with hinged catches and stacking cor
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7S337908
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
80
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
80
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
245
Anchura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
275
Profundidad exterior (mm)
275
Profundidad interior (mm)
550
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S337908
EAN
4054773023465
UBB
500583252472
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
D47