text.skipToContent text.skipToNavigation

Telescopic support ST up to 60 kg 750–1250 mm BESSEY

Artículo No. 7P281636
Peso 1410
Tipo Apuntalamiento de techo
Longitud (m) 750 - 1250
Carga máx. (Nm) 60
Tipo ajustable Alfiler

Especificaciones

Peso 1410
Tipo Apuntalamiento de techo
Longitud (m) 750 - 1250
Carga máx. (Nm) 60
Tipo ajustable Alfiler
Con protección para los dedos No

Descripción

Resistente hasta un máximo de 150 kg cuando la barra telescópica está totalmente retraída. Construcción estable gracias a tubos de acero especiales y superficies de contacto de PVC antideslizantes (8,5 x 6,5 cm). Aplicación también en pendientes gracias a las superficies de contacto de giro continuo de -45° a +45°. Manejo fácil y seguro gracias a un tubo interior telescópico y bloqueable, así como a un tubo exterior que se puede girar mediante la empuñadura de espuma. Certificado GS de calidad y seguridad

Números de artículo

Artículo No. 7P281636
EAN 4008158031590
UBB 500667065527
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ST125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.