text.skipToContent text.skipToNavigation

Garden pump GPN 1500 4300 l/h 50 m 5 bar 1390 W stainless steel 25.4 mm (1 inch) NOWAX


Artículo No. 7O793512
Número de fases 1
Altura estática máx. (mm) 50
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Otro
Tensión nominal (V) 230 - 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Número de fases 1
Altura estática máx. (mm) 50
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Otro
Tensión nominal (V) 230 - 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) Otro
Material rodete/rueda de la bomba Otro
Material carcasa motor Otro
Calidad material carcasa motor Otro
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW) 1.39
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h) 4.3
Conexión lado de salida estándar Otro
Modo de funcionamiento nominal Otro
Con protección contra marcha en seco No
Tipo de control de velocidad Otro
Control de velocidad del motor Otro
Con sistema de corte No
Presión máx. de funcionamiento 5
Material carcasa bomba Acero inoxidable
Circuito de la bomba Otro
Calidad del material de la carcasa de la bomba Otro
Adecuado para montaje en seco No
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión 1 1/4 pulgada (32)
Lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida Otro

Números de artículo

Artículo No. 7O793512
EAN 4027923000135
UBB 500583225908
UNSPSC 40151507
Artículo del fabricante nr 1665066400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.