Fijadores de presión
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
7N361602
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
Body clamp KRE60-2K clamping width 600 mm radius 95 mm min./max. spreading width
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7N361602
Rango de sujeción (mm)
600 - 600
Longitud mandíbula (mm)
95
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Rango de sujeción (mm)
600 - 600
Longitud mandíbula (mm)
95
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fuerza de sujeción de hasta 8.000 N. Amplias superficies de sujeción paralelas con 3 tapas de presión extraíbles. Carcasa de plástico reforzado con metal y brazo deslizante optimizado con doble protección contra deslizamiento para mayor potencia y seguridad: La fuerza de sujeción ajustada se mantiene y el brazo deslizante no puede deslizarse involuntariamente en estado libre. Se puede transformar sin herramientas para tareas de extendido. Empuñadura de plástico simétrica de 2 componentes de alta calidad con hexágono interior para aplicar cómodamente la fuerza de apriete (par de apriete máx. 17 Nm). KREV con sección superior ajustable y fijable de forma continua para un posicionamiento óptimo en la pieza de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
7N361602
EAN
4008158040134
UBB
500682473409
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
KRE60-2K