text.skipToContent text.skipToNavigation

Watercourse pump 5400 l/h 4 m 135 W SICCE


Artículo No. 7M892609
Número de fases 1
Longitud del cable (m) 10
Altura estática máx. (mm) 4
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 230 - 230
Frecuencia 50 Hz
Embalado por 1

Especificaciones

Número de fases 1
Longitud del cable (m) 10
Altura estática máx. (mm) 4
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 230 - 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) Otro
Material rodete/rueda de la bomba Otro
Material carcasa motor Otro
Calidad material carcasa motor Otro
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW) 0.135
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h) 5.4
Conexión lado de salida estándar Otro
Modo de funcionamiento nominal Otro
Con protección contra marcha en seco No
Tipo de control de velocidad Otro
Control de velocidad del motor Otro
Con sistema de corte No
Material carcasa bomba Plástico reforzado con fibra
Circuito de la bomba Otro
Calidad del material de la carcasa de la bomba Otro
Adecuado para montaje en seco No
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión 1 pulgada (25)
Lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida Otro

Números de artículo

Artículo No. 7M892609
EAN 8011469993118
UBB 500583201800
UNSPSC 40151513
Artículo del fabricante nr 6000000483
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.