text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC


Artículo No. 7K083477
Color Otro
Anchura (mm) 10.23
Altura (mm) 23.2
Peso (g) 24
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor (kW) 1.5
Velocidad de rotación (1/min) 2800
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura (mm) 10.23
Altura (mm) 23.2
Peso (g) 24
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor (kW) 1.5
Velocidad de rotación (1/min) 2800
Nivel sonoro (dBA) 75
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.13
Capacidad del depósito (l) 24
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 1
Con protección del motor
Con muelle de seguridad No
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Tipo de lubricación Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno
Tamaño de conexión salida Otro
Type 25112101, Aerotec 220-24 FC

Números de artículo

Artículo No. 7K083477
EAN 8016738701081
UBB 500583143655
UNSPSC 40151605
Artículo del fabricante nr 20088344
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.