Herramientas para esmerilar y pulir
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
7H327907
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
Combination belt grinder GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7H327907
Anchura
261
Altura
459
Longitud cinta/corbata (mm)
762
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
501
Consumo nominal (W)
600
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
261
Altura
459
Longitud cinta/corbata (mm)
762
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
501
Consumo nominal (W)
600
Peso de la máquina (kg)
20.7
Velocidad de la correa (m/min)
2850 - 2850
Ancho de banda (mm)
75
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H327907
EAN
4030635028878
UBB
500583125348
UNSPSC
27112704
Artículo del fabricante nr
3101570