Ruedas de apoyo
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
7G919993
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load-bearing cap. 100 kg BS ROLLEN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7G919993
Anchura (mm)
31
Diámetro (mm)
125
Capacidad de soporte de carga (kg)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36.5
Rodamiento
Cojinete de bolas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
31
Diámetro (mm)
125
Capacidad de soporte de carga (kg)
100
Diámetro del eje (mm)
8
Banda de rodadura del material
Caucho
Longitud del buje (mm)
36.5
Rodamiento
Cojinete de bolas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G919993
EAN
4021885001759
UBB
500583120398
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
A85.125