text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-pull type toggle clamp size 15 BESSEY

Artículo No. 7E844146
Fuerza de tracción máx. (N) 1100
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca tipo push-pull
Envergadura (mm) 25 - 25

Especificaciones

Fuerza de tracción máx. (N) 1100
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca tipo push-pull
Envergadura (mm) 25 - 25

Descripción

Al mover la empuñadura se mueve la barra de empuje y tracción. Ajuste automático y sin escalonamientos de la altura de sujeción hasta 13 mm sin modificar la fuerza de sujeción, sin necesidad de modificar manualmente la posición de los tornillos de presión. Fuerza de sujeción ajustable hasta 2.500 N, en función del tornillo de ajuste de la articulación. Robustas chapas metálicas templadas para una larga vida útil. Patrón de orificios de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas. Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad resistente al aceite.

Números de artículo

Artículo No. 7E844146
EAN 4008158036243
UBB 500656096418
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr STC-IHH15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.