Probador de tensión y voltaje
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
7E698779
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
Clamp-on ammeter TV 218 10 mA-200 A AC/DC CAT III 300 V TESTBOY
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E698779
Tipo de corriente
AC/DC
Indicación
Digital
Rango de medición de corriente, CA (A)
0.01 - 200
Rango de medida de corriente, DC (A)
0.01 - 200
Rango de medición de resistencia
No
Apertura de la mordaza (mm)
21
Medición RMS real
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de corriente
AC/DC
Indicación
Digital
Rango de medición de corriente, CA (A)
0.01 - 200
Rango de medida de corriente, DC (A)
0.01 - 200
Rango de medición de resistencia
No
Apertura de la mordaza (mm)
21
Medición RMS real
Sí
Interfaz
No
Medición de la capacitancia
No
Medición de frecuencia
No
Medición de potencia
No
Medición de corriente de fuga
No
Medición en cables con conductor anterior y posterior
No
Medición de la corriente de fuga
No
Medición de tensión, CA
No
Medición de tensión, CC
No
Indicador gráfico de barras analógico
No
Visualización múltiple
No
Categoría de circuito de medición
CAT III
Medición de temperatura
No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V)
300
Con retroiluminación de pantalla
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E698779
EAN
4028532202187
UBB
500583055958
UNSPSC
41113630
Artículo del fabricante nr
TV 218