Grapas de puerta y placa
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
7E012077
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
Telescopic support ST up to 50 kg 1600–2900 mm BESSEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7E012077
Peso (g)
2240
Tipo
Apuntalamiento de techo
Longitud (m)
1600 - 2900
Carga máx. (Nm)
50
Tipo ajustable
Alfiler
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso (g)
2240
Tipo
Apuntalamiento de techo
Longitud (m)
1600 - 2900
Carga máx. (Nm)
50
Tipo ajustable
Alfiler
Con protección para los dedos
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Resistente hasta un máximo de 150 kg cuando la barra telescópica está totalmente retraída. Construcción estable gracias a tubos de acero especiales y superficies de contacto de PVC antideslizantes (8,5 x 6,5 cm). Aplicación también en pendientes gracias a las superficies de contacto de giro continuo de -45° a +45°. Manejo fácil y seguro gracias a un tubo interior telescópico y bloqueable, así como a un tubo exterior que se puede girar mediante la empuñadura de espuma. Certificado GS de calidad y seguridad
Números de artículo
Artículo No.
7E012077
EAN
4008158031583
UBB
500667065949
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ST290