Grifos manuales
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
7D885329
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
RUKO MANIQUI M27XPI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D885329
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
110
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
50
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
110
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
50
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
27
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (métrica)
27 - 27
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D885329
EAN
4007140094049
UBB
500583057020
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
230270