Luces de trabajo
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
6Y573891
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
Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp white
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Y573891
Clase de protección
II
Anchura
330
Tipo de tensión
C.A.
Material de la cabeza luminosa
plástico
Tipo de soporte/base
Abrazadera de mesa
Longitud
520
Altura/profundidad (mm)
110
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
II
Anchura
330
Tipo de tensión
C.A.
Material de la cabeza luminosa
plástico
Tipo de soporte/base
Abrazadera de mesa
Longitud
520
Altura/profundidad (mm)
110
Tipo de lámpara
LED intercambiable
Tensión nominal (V)
220 - 240
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
922
Color de la luz
Blanco
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y573891
EAN
4002390076289
UBB
500583002653
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
8263302